※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
キッチンボールスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ピンク
注文コード
27734937
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコンゴム:アルミニウム
種別
ピンク
色
ピンク
サイズ(cm)
19
サイズ(mm)
Φ190×40
EBM品番
3122200