※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンコー タブ #30L(ロープ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27735043 品番-
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ポリプロピレン 容量(L)31.8 深さ(mm)303 外寸(mm)448×430 耐熱温度(℃)-20〜120 EBM品番8331300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする