※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ザル・カゴ(手なし)
イケダ DX丸 ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27735086
品番
#650
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
種別
ピンク
高さ(mm)
220
深さ(mm)
205
外径(mm)
660
内径(mm)
600
EBM品番
3064130