※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 特角深型 ザル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735235
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
EBM品番
5643800
種別
8号 特大
内寸(mm)
330×225
外寸(mm)
355×240
深さ(mm)
90
網目
6.5メッシュ