※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の 盆ザル・ためざる
竹 樹脂渕 丸盆ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735488
品番
15-801
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
渕:ポリプロピレン
種別
21cm
深さ(mm)
16
内径(mm)
185
EBM品番
3063910
外径(cm)
21