※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹 樹脂渕 丸盆ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27735533 品番 15-806
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質渕:ポリプロピレン 種別36cm 深さ(mm)33 内径(mm)335 EBM品番3063960 外径(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする