※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂 身竹 丸ざる

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27735576 品番91-054E
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
材質ポリプロピレン 種別60号 高さ(mm)30 耐熱温度(℃)120 EBM品番4392640 外径(cm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする