※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
シェフズボール ステンレス深型ボール(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735646
品番
MCB-18
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
容量(L)
1.7
種別
18cm
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
88
外径(mm)
195
底面の厚さ(mm)
0.5
EBM品番
5445010
内径(cm)
18