※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
シェフズボール ステンレス足付パンチングボール(リング付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735698
品番
PCB-18
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
18
種別
18cm
深さ(mm)
78
外径(mm)
191
穴径(mm)
2.5
底面の厚さ(mm)
0.5
EBM品番
5445060
内径(cm)
18