※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 浅ザル&トレーセット ネット入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
19cm
注文コード
27735734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
網:18-8ステンレス、枠、トレー:18-0ステンレス
種別
19cm
高さ(mm)
(ザル)58、(トレー)22
内寸(mm)
185
外寸(cm)
19
EBM品番
5121400