画像準備中

18-8 目盛付 手付 片口ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27735804 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
容量(L)2.4 種別大(Φ210) 目盛500cc、1,000cc、1,500cc 深さ(mm)93 ハンドル寸法(mm)90 外径(mm)217 内径(mm)210 EBM品番399900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする