画像準備中

18-8 目盛付 手付 片口ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27735829 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(L)1 種別小(Φ150) 目盛200cc、400cc、600cc 深さ(mm)82 ハンドル寸法(mm)90 外径(mm)159 内径(mm)150 EBM品番400100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする