EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
18-8 目盛付 片口ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27735856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量(L)
1
種別
小(Φ150)
サイズ(cm)
16
目盛
200cc、400cc、600cc
深さ(mm)
82
外径(mm)
160
内径(mm)
150
EBM品番
400400