※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP クルードボール ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27735865 品番 -
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
材質ポリプロピレン 容量(L)1.4 種別S 1.4L Φ185 サイズ(cm)18.5 深さ(mm)85 外径(mm)185 内径(mm)163 EBM品番8336400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする