※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP クルードボール ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27735883 品番 -
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
材質ポリプロピレン 容量(L)2.8 種別L 2.8L Φ232 深さ(mm)105 外径(mm)232 内径(mm)210 EBM品番8336600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする