※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スムード ポテトマッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 EBM品番4213860 注文コード27738927 品番-
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はEBM品番など2種類から選べます 他の種類を見る
種別レッド 材質柄:P.P、支柱、先端部:ステンレス鋼、先端ラバー部:TPR 外寸(mm)110×120×H375 耐熱温度(℃)柄:110 EBM品番4213860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする