※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
センサー各入力:DC4〜20mA、入力抵抗:約250Ω
注文コード27739198
品番SP-493-A2
参考基準価格(税別)¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。