※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 センサー各入力:DC0〜5V、入力抵抗:約220kΩ 注文コード27739313 品番SP-493-AI-A4
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はセンサーなど8種類から選べます 他の種類を見る

アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。

仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A〜D入力計測各々で任意に設定可〕※A〜D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約112 種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう) 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)4以下 表示小数点以下、0〜0.000で選択可〔A〜D入力計測各々で選択可〕 アナログ出力精度:表示値に対し±0.2%F.S.以内(23℃)、応答:約50ms(但し、出力変化が90%到達までの時間として)、分解能:D/A変換方式 最大13000分解能 センサー各入力:DC0〜5V、入力抵抗:約220kΩ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109 表示範囲-9999〜9999 電源(DC-V)12〜24(±10%) 表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A〜D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX 温度特性±150ppm/℃(0〜50℃) 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 〜10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃) 使用湿度(%RH)30〜80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms アナログ電流出力電流出力:DC4〜20mA、負荷抵抗:500Ω以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする