※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能逓倍機能:入力2逓倍 電源(AC V)85〜264(50/60Hz) センサーラインレシーバ1相入力 注文コード27741657 品番CU-666-L1-2T-C
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は機能・電源・センサーなど24種類から選べます 他の種類を見る

パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。

仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9〜9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約400 種類積算計測 使用温度範囲(℃)0〜50 表示小数点以下1桁〜3桁まで表示選択可能 センサーラインレシーバ1相入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 機能逓倍機能:入力2逓倍 電源(AC V)85〜264(50/60Hz) 表示範囲-99999〜999999 表示器赤色LED6桁 文字高14mm 表示精度スケーリング(換算器)1において誤差±0 消費電力(VA)約20以下 ファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz〜50Hz MID:0.01Hz〜1kHz HI:0.01Hz〜10kHz (但し、duty50%時) 警報出力NPNオープンコレクタパルス出力2点 最大定格:DC30V 50mA、1点は積算同期パルス出力として使用可能(積算表示と同期出力、同期出力桁1〜6桁、出力幅0.01秒〜2秒まで10段階より選択設定) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力 位相差エンコーダ等の逆回転で減算可能(90°) 使用湿度(%RH)30〜80(但し結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする