※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプリ オイル&ビネガージャー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27742043 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
容器(mL)250 種別M 材質ガラス、ステンレス、シリコン 寸法(mm)50×50×H260 サイズM EBM品番8217200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
食卓に置く
へアーズ・レイ 様 (サービス業)

他の人のレビューにあった通り、蓋が酷い。密封性がないので瓶をシェイクするとすぐにもれます。少量を入れて、軽く揺するくらいならなんとか使用可です。100円shopのドレッシング容器の方が優秀です。オイル、ビネガー単体ならシェイクする必要はありませんが、それでも倒したら食卓が大変なことになりますね。用途が見つからないので、使用せず置きっぱなしにしています。

対象商品:
27742025
2024-10-16
用途:
オイルがたれる
教育・研究機関

注いだあとどうしてもオイルが垂れる。
太いノズルだが程よく出てくる。
別売りのガラスのオイルボトルにぴったり。
ノズルにあうキャップがない。

2025-01-19
用途:
ドレッシング入れ
その他業種

自家製ドレッシング入れとして利用し液だれが無く使いやすいですが、洗浄するのが少し大変です。

2023-06-08
用途:
家庭調理油容器として
サービス業

オリーブオイルと胡麻油の家庭用として。
かわいいし大きさもちょうど良いのですが、ポアラー部分が若干使いにくいですね。どこが注ぐ方向か分かりずらい。出方はちょうど良いと思います。
ポアラー部分は変更する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
27742043
2020-12-05
用途:
営業時
株式会社サントラップ 様 (飲食業)

お客様に出すピカンテオイルを入れるのに購入しました。
しっかりとフタが密閉してくれ液だれもなく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
27742068
2020-04-14
用途:
私が求める価格でサイズも気に入った。
卸売・小売業

大きさもあまり満たさなくても良いほど適当な容量で良く、様々な調味液を保管することができるので良い。ただ手が小さい人には掴みやすいだけじゃないかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする