※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルマ オイルポット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27742287 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
容量(mL)300 種別グリーン 材質本体:ガラス、中フタ:ABS樹脂、透明蓋:ポリスチレン グリーン 外寸(mm)115×76×H135 EBM品番2006040

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27742287
2022-02-09
用途:
料理

使いやすく油が垂れない。キッチンに置いておいてもかわいい。
ただ、強く締めすぎたのか、蓋が割れてしまった。またリピートします。

3人が参考にしています
対象商品:
27742287
2022-03-26
用途:
料理
その他業種

ふた(グリーンのプラのパーツ)のネジ部が割れてしまったけど代わりが見つからないからまた買います。内側にリブを増やして強化してほしい。もしくはふただけ別売り希望

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする