SP-597-A5 指示計 ユーアイニクス 27742673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
センサー
アナログ電圧入力:DC0V~10V、入力抵抗:約220kΩNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V
警報出力
フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能
パルス出力
NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:50Hz MAX(パルス入力計測時)、25Hz MAX(アナログ入力計測時)、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:50Hz MAX(パルス入力計測時)、25Hz MAX(アナログ入力計測時)、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択
注文コード
27742673
品番
SP-597-A5
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。

センサー
アナログ電圧入力:DC0V~10V、入力抵抗:約220kΩ
NPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V
パルス出力
NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:50Hz MAX(パルス入力計測時)、25Hz MAX(アナログ入力計測時)、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択
フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:50Hz MAX(パルス入力計測時)、25Hz MAX(アナログ入力計測時)、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択
警報出力
フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能
仕様
【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定
セット内容
本体、取扱説明書
質量(g)
約515
種類
瞬時/積算計測
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
計測単位
毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
保護等級
IP66相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×96×115
電源(AC V)
85~264(50/60Hz)
表示範囲
積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999
表示器
上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm
表示精度
瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)
消費電力(VA)
約22以下
ファイルバックアップ
各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)
LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)
温度特性
±100ppm/℃(-10~50℃)
表示サンプリング(秒)
【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
計測精度
【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)
使用湿度(%RH)
30~80(但し結露しないこと)
計測方式
A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする