※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
アピュイ マルチスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
マスタード
グレー
マスタード
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27744703
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
マスタード
材質
本体:ABS、屋根:エラストマー
色
マスタード
外寸(mm)
110×93×H97
EBM品番
3299500