※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 焼物器
アピュイ キッチンミトン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27744746
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
マスタード
耐熱温度(℃)
200
種別
マスタード
材質
シリコン
外寸(mm)
47×100×H44
EBM品番
3298500