曜日別特売

フェイブル スマートトング(台紙付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別蝶 Chou
内容量1個注文コード27746417品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体:ステンレススチール種別蝶 Chou寸法(mm)54×245タイプ板厚(mm)2EBM品番449000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする