EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の 片手ザル・すくいザル・揚げザル
18-8 手付 スクイザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
大
注文コード
27746819
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
218500
種別
大
寸法A(mm)
190
幅(mm)
160
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
145