2WAY充電 多機能ラジオライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27748309 品番IB-347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心
LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能
アジャスター付きストラップで落下防止

用途防災時、レジャー、車載用 付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書 質量(g)150 出力電圧DC5V 0.5A 連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14 周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522〜1710、FM76〜108MHz 色温度(K)LEDライト:6000〜6500 充電時間(時間)約4(USB充電) 内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V 明るさ(Lm)LEDライト:90 入力電圧DC5V 0.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする