パッケージ表

BP-T414 Mサイズ 厚手コンパクトシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 27748406 BP-T414 Mサイズ 厚手コンパクトシェード JB(日本ボデーパーツ工業) 27748406

厚手コンパクトシェード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27748406 品番BP-T414 Mサイズ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。
プライバシー保護や防犯対策にも効果を発揮。
吸盤2個入り。

用途サイドガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。 高さ(mm)460 横(mm)550
関連資料:チラシ(0.23MB)
注意
※本製品は汎用タイプとなります。実際の車両からガラスサイズを計測して頂き、近いサイズをお買い求めください。
※サイドガラス専用です。
※商品を袋から出す際または、収納時に本体がパッと広がりやすいので顔や体に当たらないように30cm以上離して下さい。
※法規上、走行中は運転席・助手席の窓には使用できません。
※取り付けは必ず車内に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする