EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 串・ハケ
EBM(江部松商事)の ハケ
PC柄 ナイロンハケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
40
注文コード
27748833
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
40mm
材質
毛質:PET(ナイロン毛)
幅(mm)
40
全長(mm)
180
毛丈(mm)
22
EBM品番
954900