※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 串・ハケ
EBM(江部松商事)の ハケ
TH シリコンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27748867
品番
10765
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種別
小
材質
毛先:シリコン、ハンドル:ポリプロピレン(ファイバーグラス入り)
幅(mm)
40
全長(mm)
215
毛丈(mm)
30
耐熱温度(℃)
毛先:220
EBM品番
7152620