※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 串・ハケ
EBM(江部松商事)の ハケ
スポイト付ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27748876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種別
イエロー
材質
ブラシ、スポイト:シリコン(280℃)、柄:SAN樹脂(110℃)
全長(mm)
230
直径(mm)
Φ26
EBM品番
4213900