曜日別特売

PE おにぎり型 大 押蓋・底板付(B)関東型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
穴数3穴
内容量1個注文コード27748903品番-
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
穴数3穴材質高圧ポリエチレン種別3穴質量(g)米飯:130耐熱温度(℃)90EBM品番45700出来上り寸法(mm)74×64×H25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする