PE にぎり寿司 押し型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別中 10ヶ取
内容量1個注文コード27748955品番-
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質高圧ポリエチレン種別中 10ヶ取寸法(mm)315×96×H44サイズ質量(g)米飯:23タイプ10ヶ取耐熱温度(℃)90EBM品番523900出来上り寸法(mm)50×23×H20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする