FSC藤原産業
FSC藤原産業の 継手・パイプ
FSC藤原産業の パイプ
FSC藤原産業の 樹脂管
ポリエチレンパイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27748975
品番
PR13-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量で比重0.92〜0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。
用途
山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。
質量(kg)
18
内径(Φ)
16
外径(Φ)
21.5
定尺(m)
120
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類