EBM(江部松商事)
PE 幕の内 押し型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
タイプ
12ヶ取
6ヶ取
8ヶ取
10ヶ取
12ヶ取
外寸(mm)
150×100
100×100
110×100
130×100
140×100
150×100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27749138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
高圧ポリエチレン
タイプ
12ヶ取
外寸(mm)
150×100
EBM品番
526100
出来上り寸法(mm)
Φ23×50
耐熱温度(℃)
90