※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 渕付抜型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
中
種別
桜花びら 中
注文コード
27749944
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
桜花びら 中
寸法(mm)
32×18
サイズ
中
高さ(mm)
57
型状
桜花びら
EBM品番
4276380