- 18-8 極小抜き型 EBM(江部松商事) 27750976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 極小抜き型

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
型状六つ星
六つ星
桔梗
兵丹
紅葉
銀杏
ハート
四葉
アジサイ
千鳥
柿のヘタ
松茸
末広
菊の花
水仙
金魚
三日月
ベル
新型金魚
雪の結晶
内容量1個注文コード27750976品番-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
種別六つ星材質18-8ステンレス寸法(mm)Φ10~12高さ(mm)43型状六つ星EBM品番1280540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27750793
2021-02-12
用途: お弁当やお菓子作りのアクセントに
春秋荘不動産業

極小なハート抜型が欲しく何処を探しても凄くお高く電話でこの商品がないか伺った所、ご親切にも探して頂きました。何処よりも最安値で購入できてとても嬉しいです。とても小さいですがお菓子作りのアクセントにも最高に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする