※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 長柄付ひしゃく三角グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄長さ(mm)
500
250
500
750
1000
容量(mL)
1960
1150
1960
2820
3850
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27751834
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
容量(mL)
1960
種別
18cm
質量(g)
669
深さ(mm)
90
柄長さ(mm)
500
直径(Φmm)
ハンドル部:25
EBM品番
6029650