※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
オールアルミひしゃく
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄長さ(mm)
1000
600
1000
容量(L)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27752069
品番
369-A
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
2
種別
2.0L
材質
アルミ
質量(g)
800
深さ(mm)
100
柄長さ(mm)
1000
内径(mm)
195
EBM品番
1130080