※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の 漬物樽・漬物容器
蓋付半胴瓶 紅星窯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27753898
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
容量(L)
7.2
種別
4号 7.2L
質量(kg)
約6.0
高さ(mm)
290
外径(mm)
245
EBM品番
3058620