※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の 漬物樽・漬物容器
蓋付半胴瓶 紅星窯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27753907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
容量(L)
9
種別
5号 9.0L
質量(kg)
約6.7
高さ(mm)
310
外径(mm)
275
EBM品番
3058710