※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蓋付半胴瓶 紅星窯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27753916 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(L)14.4 種別8号 14.4L 質量(kg)約8.6 高さ(mm)330 外径(mm)325 EBM品番3058810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする