※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の 漬物樽・漬物容器
蓋付半胴瓶 紅星窯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
18
注文コード
27753925
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
18
種別
10号 18.0L
質量(kg)
約10.1
高さ(mm)
390
外径(mm)
340
EBM品番
3058910