※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蓋付切立瓶 紅星窯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27753977 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
容量(L)7.2 種別4号 7.2L 質量(kg)約6.0 高さ(mm)285 外径(mm)265 EBM品番3069610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする