※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラフルライトパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード27754327 品番薄型260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)260 材質本体、蓋:ポリプロピレン 形状角形 高さ(mm)33 外寸(mm)160×117 耐熱温度(℃)-20〜140 電子レンジ EBM品番5669000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする