EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の シール容器・フードコンテナ
カラフルライトパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
27754336
品番
薄型500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
材質
本体、蓋:ポリプロピレン
形状
角形
高さ(mm)
33
外寸(mm)
204×151
耐熱温度(℃)
-20〜140
電子レンジ
○
EBM品番
5669100