※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の ストッカー
調味液保管容器 サンペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27755517
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,764
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
12.1
材質
ポリエチレン
種別
#12 PE製
内寸(mm)
Φ255×280
耐熱温度(℃)
-30〜60
EBM品番
8196600