※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H型 番重 H-1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27756147 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ポリプロピレン 種別グリーン 容量(L)29.8 外寸(mm)689×409×H134 内寸(mm)650×370×H127 EBM品番1100300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする