※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の 台車・ドーリー
カラーアロカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
特大 イエロー
注文コード
27756199
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
100
材質
本体:イレクター、キャスター:SUS304、ナイロンΦ75
種別
特大 イエロー
色
イエロー
サイズ
特大
外寸(mm)
734×469×H145
内寸(mm)
710×445
EBM品番
7721230