※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 搬送機器類
EBM(江部松商事)の 台車・ドーリー
コーナー樹脂ドーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27756558
品番
PC-50-3N
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
150
材質
コーナー:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ、キャスター:Φ75ナイロン車(4輪自在)
質量(kg)
2.3
外寸(mm)
538×375×H105
内寸(mm)
533×370
EBM品番
1882550